Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD TCX-24-L Mekaniikka Käsineet Vaaleanpunainen L Pr | AD2MMM 3RNL1

IRONCLAD TCX-24-L Mekaniikka Käsineet Vaaleanpunainen L Pr

Varastossa
Tuote: AD2MMM Malli: TCX-24-LRistiviite: 3RNL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliUurrettu nailon / elastaani
SulkemistyyppiLiuku päälle
VäriVaaleanpunainen
Läimäysshirred
SormityyliKoko
Rystyspehmustemateriaalivaahto
Liner-materiaalivuoriton
Palm rakentaminenYksikerroksinen vaahtomuovipehmuste / patentoidut saumattomat sormenpäät
Palmumateriaalikeinonahka
KokoL
OmpelemismateriaaliNylon
AlaluokkaYleinen apuohjelma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaKH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD TCX-23-M Mechanics -käsineet Pink M Pr | AD2MMN 3RNL2 TCX-23-MM€20.25
IRONCLAD TCX-22-S Mechanics -käsineet vaaleanpunainen S Pr | AD2MMP 3RNL3 TCX-22-SS€20.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD TCX-24-L Mekaniikka Käsineet Vaaleanpunainen L Pr
€20.25 / yksikkö