Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD SDXW2-04-L Kylmäsuojakäsineet Wing Thumb L Pr | AF7HJC 21AN84

IRONCLAD SDXW2-04-L Kylmäsuojakäsineet Siipi Peukalo L Pr

Varastossa
Tuote: AF7HJC Malli: SDXW2-04-LRistiviite: 21AN84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliRibbed Nylon, Spandex ja TPR
SulkemistyyppiJoustava
PäällystysKorotetut pisteet
PäällystysmateriaaliDuPont (TM) PTFE (R) -kangassuoja
VäriSininen / keltainen
LäimäysNeuloa ranne
SormimateriaaliRibbed Nylon, Spandex ja TPR
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliTPR, geeli ja vaahto
Pituus10 2 / 3 "
Liner-materiaaliPolyesteri
Palm rakentaminenkeinonahka
Palmumateriaalikeinonahka
KokoL
OmpelemismateriaaliKolminkertainen sidottu nailon
Temp. alue32-130 astetta F
Peukalon materiaaliRibbed Nylon, Spandex ja TPR
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTemp. alueHinta
IRONCLAD SDXW2-03-M Kylmäsuojakäsineet Neulo Ranne M Pr | AF7HJB 21AN83 SDXW2-03-MM32-130 astetta F€66.99
IRONCLAD SDXW2-06-XXL Kylmäsuojakäsineet Raised Dot 2xl Pr | AF7HJE 21AN86 SDXW2-06-XXL2XL32-130 astetta F€66.99
IRONCLAD SDXW2-02-S Kylmäsuojakäsineet Neulo Ranne S PR | AG9PEK 21AN82 SDXW2-02-SS20 asteeseen F€66.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD SDXW2-04-L Kylmäsuojakäsineet Siipi Peukalo L Pr
€66.99 / yksikkö