Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD SDXC-03-M leikkauskestävät käsineet, keltainen / vihreä M Pr | AF9CRH 29UG49

IRONCLAD SDXC-03-M Viiltosuojakäsineet Keltainen/vihreä M Pr

Varastossa
Tuote: AF9CRH Malli: SDXC-03-MRistiviite: 29UG49

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit0
ANSI Leikatut grammat2095
ANSI Punktio Newtonit0
ANSI / ISEA-hankaustaso0
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso0
TaustamateriaaliSpandex
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysmateriaaliPVC
VäriKeltainen / vihreä
LäimäysLiuku päälle
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
Sormimateriaalikeinonahka
SormityyliKoko
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliTPR
Pituus1 1 / 64 "
Liner-materiaaliErittäin tiheä polyeteeni
Palmumateriaalikeinonahka
LävistyskestäväKyllä
KokoM
OmpelemismateriaaliNylon
Ehdotettu käyttöympäristööljyinen
Peukalon tyyliSuoraan
PainoValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)31.12
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
IRONCLAD SDXC-02-S Leikatut suojakäsineet Keltainen / vihreä S Pr | AF9CRG 29UG48 SDXC-02-S63 / 64 "S€66.57
IRONCLAD SDXC-04-L viiltosuojakäsineet, keltainen / vihreä L Pr | AF9CRJ 29UG50 SDXC-04-L1 3 / 64 "L€66.57
IRONCLAD SDXC-05-XL Viiltosuojakäsineet Keltainen / vihreä Xl Pr | AF9CRK 29UG51 SDXC-05-XL1 5 / 64 "XL€40.93
IRONCLAD SDXC-06-XXL viiltosuojakäsineet, keltainen / vihreä 2xl Pr | AF9CRL 29UG52 SDXC-06-XXL1.125 "2XL€66.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD SDXC-03-M Viiltosuojakäsineet Keltainen/vihreä M Pr
€66.57 / yksikkö