Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD IVO2-06-XXL Mekaniikka Käsineet Näkyvyys 2xl Pr | AF7HHR 21AN61

IRONCLAD IVO2-06-XXL Mekaniikka Käsineet Näkyvyys 2xl Pr

Varastossa
Tuote: AF7HHR Malli: IVO2-06-XXLRistiviite: 21AN61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliUurrettu nailon / elastaani
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriOranssi
LäimäysNeuloa
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliTermoplastinen kumi / vaahto
Palm rakentaminenkeinonahka
Palmumateriaalikeinonahka
Koko2XL
OmpelemismateriaaliKolminkertainen sidottu nailon
AlaluokkaYleisohjelman hyvä näkyvyys
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD IVO2-02-S Mekaniikkakäsineet Näkyvä S Pr | AF7HHM 21AN57 IVO2-02-SS€31.66
IRONCLAD IVO2-03-M Mechanics -hansikkaat Näkyvät M Pr | AF7HHN 21AN58 IVO2-03-MM€31.66
IRONCLAD IVO2-04-L Mekaniikkakäsineet Näkyvät L Pr | AF7HHP 21AN59 IVO2-04-LL€31.66
IRONCLAD IVO2-05-XL Mekaniikka Käsineet Näkyvyys Xl Pr | AF7HHQ 21AN60 IVO2-05-XLXL€31.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD IVO2-06-XXL Mekaniikka Käsineet Näkyvyys 2xl Pr
€31.66 / yksikkö