Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD G-EHVIP-06-XXL Nahkakäsineet, koko 2XL, 20 astetta F min lämpötila, ANSI-leikkaustaso A1, vakio, Drivers Glove, 1 pari | CT2CEN 49GV20

IRONCLAD G-EHVIP-06-XXL Leather Gloves, Size 2XL, 20 Deg F Min Temp, ANSI Cut Level A1, Std, Drivers Glove, 1 Pair

Varastossa
Tuote: CT2CEN Model: G-EHVIP-06-XXLRistiviite: 49GV20

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkahanskat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
IRONCLAD IEX-HVIP5-06-XXL Nahkakäsineet, koko 2XL, 20 astetta F min lämpötila, ANSI Cut Level A5, vakio, Drivers Glove, 1 pari | CT2CEP 493A52 IEX-HVIP5-06-XXL1€52.55
IRONCLAD G-EHVIP-04-L Nahkakäsineet, koko L, 20 astetta F min lämpötila, ANSI-leikkaustaso A1, vakio, Drivers Glove, 1 pari | CT2CEQ 49GV18 G-EHVIP-04-L1€41.41
IRONCLAD IEX-HVIP5-04-L nahkakäsineet, koko L, 20 astetta F min lämpötila, ANSI leikkaustaso A5, vakio, Drivers Glove, aramidi | CT2CER 493A50 IEX-HVIP5-04-L2€52.55
IRONCLAD G-EHVIP-03-M nahkakäsineet, koko M, 20 astetta F min lämpötila, ANSI-leikkaustaso A1, vakio, Drivers Glove, 1 pari | CT2CET 49GV17 G-EHVIP-03-M1€41.41
IRONCLAD G-EHVIP-02-S Nahkakäsineet, koko S, 20 astetta F min lämpötila, ANSI-leikkaustaso A1, vakio, Drivers Glove, 1 pari | CT2CEU 49GV16 G-EHVIP-02-S1€41.41
IRONCLAD IEX-HVIP5-02-S Nahkakäsineet, koko S, 20 astetta F min lämpötila, ANSI Cut Level A5, vakio, Drivers Glove, aramidi | CT2CEV 493A48 IEX-HVIP5-02-S2€52.55
IRONCLAD IEX-HVIP5-05-XL Nahkakäsineet, koko XL, 20 astetta F min lämpötila, ANSI Cut Level A5, vakio, Drivers Glove, 1 pari | CT2CEW 493A51 IEX-HVIP5-05-XL1€52.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD G-EHVIP-06-XXL Leather Gloves, Size 2XL, 20 Deg F Min Temp, ANSI Cut Level A1, Std, Drivers Glove, 1 Pair
€41.41 / yksikkö