Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD CCW2-02-S Kylmäsuojakäsineet Gauntlet S Pr | AF7HHC 21AN47

IRONCLAD CCW2-02-S Kylmäsuojakäsineet Gauntlet S Pr

Varastossa
Tuote: AF7HHC Malli: CCW2-02-SRistiviite: 21AN47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliJoustava nailon ja elastaani
SulkemistyyppiJoustava
PäällystysmateriaaliDuPont (TM) PTFE (R) -kangassuoja
VäriMusta / musta
Läimäyskujanjuoksu
SormimateriaaliJoustava nailon ja elastaani
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliNeopreeni
Pituus11.25 "
Liner-materiaaliEristetty
Palm rakentaminenPVC
Palmumateriaalikeinonahka
KokoS
OmpelemismateriaaliKolminkertainen sidottu nailon
Temp. alue20-130 astetta F
Peukalon materiaaliJoustava nailon ja elastaani
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD CCW2-03-M kylmäsuojakäsineet Gauntlet M Pr | AF7HHD 21AN48 CCW2-03-MM€53.69
IRONCLAD CCW2-04-L Kylmäsuojakäsineet Gauntlet Cuff L Pr | AF7HHE 21AN49 CCW2-04-LL€53.69
IRONCLAD CCW2-05-XL Kylmäsuojakäsineet Eristetyt Xl Pr | AF7HHF 21AN50 CCW2-05-XLXL€53.69
IRONCLAD CCW2-06-XXL Kylmäsuojakäsineet Musta 2xl Pr | AF7HHG 21AN51 CCW2-06-XXL2XL€53.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD CCW2-02-S Kylmäsuojakäsineet Gauntlet S Pr
€53.69 / yksikkö