Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD CCW2-04-L Kylmäsuojakäsineet Gauntlet Cuff L Pr | AF7HHE 21AN49

IRONCLAD CCW2-04-L Kylmäsuojakäsineet Gauntlet Cuff L Pr

Varastossa
Tuote: AF7HHE Malli: CCW2-04-LRistiviite: 21AN49
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
€57.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliJoustava nailon ja elastaani
SulkemistyyppiJoustava
PäällystysmateriaaliDuPont (TM) PTFE (R) -kangassuoja
VäriMusta / musta
Läimäyskujanjuoksu
SormimateriaaliJoustava nailon ja elastaani
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliNeopreeni
Pituus11.25 "
Liner-materiaaliEristetty
Palm rakentaminenPVC
Palmumateriaalikeinonahka
KokoL
OmpelemismateriaaliKolminkertainen sidottu nailon
Temp. alue20-130 astetta F
Peukalon materiaaliJoustava nailon ja elastaani
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD CCW2-02-S Kylmäsuojakäsineet Gauntlet S Pr | AF7HHC 21AN47 CCW2-02-SS€57.93
IRONCLAD CCW2-03-M kylmäsuojakäsineet Gauntlet M Pr | AF7HHD 21AN48 CCW2-03-MM€57.93
IRONCLAD CCW2-05-XL Kylmäsuojakäsineet Eristetyt Xl Pr | AF7HHF 21AN50 CCW2-05-XLXL€57.93
IRONCLAD CCW2-06-XXL Kylmäsuojakäsineet Musta 2xl Pr | AF7HHG 21AN51 CCW2-06-XXL2XL€57.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD CCW2-04-L Kylmäsuojakäsineet Gauntlet Cuff L Pr
€57.93 / yksikkö