Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD CCG2-02-S Kylmäsuojakäsineet Neulotut ranne S Pr | AF7HGW 21AN37

IRONCLAD CCG2-02-S Kylmäsuojakäsineet Neulo Ranne S Pr

Varastossa
Tuote: AF7HGW Malli: CCG2-02-SRistiviite: 21AN37
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
€45.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliJoustava nailon ja elastaani
SulkemistyyppiJoustava
PäällystysmateriaaliDuPont (TM) PTFE (R) -kangassuoja
VäriMusta / musta
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausClute
SormimateriaaliJoustava nailon ja elastaani
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliTPR ja fleece
Pituus10.75 "
Liner-materiaaliMikrofleece
Palm rakentaminenPVC
Palmumateriaalikeinonahka
KokoS
OmpelemismateriaaliKolminkertainen sidottu nailon
Temp. alue40-130 astetta F
Peukalon materiaaliJoustava nailon ja elastaani
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD CCG2-04-L Kylmäsuojakäsineet Neulottu ranne L Pr | AF7HFU 21AN39 CCG2-04-LL€45.37
IRONCLAD CCG2-05-XL Kylmänsuojakäsineet Musta Xl Pr | AF7HFV 21AN40 CCG2-05-XLXL€45.37
IRONCLAD CCG2-06-XXL Kylmänsuojakäsineet Neulottu mansetti 2xl Pr | AF7HFW 21AN41 CCG2-06-XXL2XL€45.37
IRONCLAD CCG2-03-M Kylmäsuojakäsineet Fleece-vuori M Pr | AF7HGX 21AN38 CCG2-03-MM€45.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD CCG2-02-S Kylmäsuojakäsineet Neulo Ranne S Pr
€45.37 / yksikkö