Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD BHG2-06-XXL Mekaniikka Käsinekotelon käsittely 2xl Musta Pr | AB7ZHT 24U128

IRONCLAD BHG2-06-XXL Mekaniikka Käsinekotelon käsittely 2xl Musta Pr

Varastossa
Tuote: AB7ZHT Malli: BHG2-06-XXLRistiviite: 24U128

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliJoustava joustava nailon
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliNeopreeni
Palm rakentaminenYksikerroksinen / saumaton
PalmumateriaaliSilikonipainettu synteettinen nahka
Koko2XL
AlaluokkaLaatikon käsittely

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD BHG2-02-S Mechanics -hansikaslaatikon käsittely S musta Pr | AB7ZHN 24U124 BHG2-02-SS€32.64
IRONCLAD BHG2-03-M Mekaniikka Käsineet Box Käsittely M Musta Pr | AB7ZHP 24U125 BHG2-03-MM€32.64
IRONCLAD BHG2-04-L Mechanics -hansikaslaatikon käsittely L musta Pr | AB7ZHQ 24U126 BHG2-04-LL€32.64
IRONCLAD BHG2-05-XL Mekaniikka Käsineet Box Käsittely Xl Musta Pr | AB7ZHR 24U127 BHG2-05-XLXL€32.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD BHG2-06-XXL Mekaniikka Käsinekotelon käsittely 2xl Musta Pr
€32.64 / yksikkö