Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 9070 / M hitsauskäsineet 19-1 / 2 tuuman pituus M Kevlar (r) Pr | AG4LAN 34FW31

IRONCAT 9070/M hitsauskäsineet 19-1/2 tuuman pituus M Kevlar(r) Pr

Varastossa
Tuote: AG4LAN Malli: 9070/MRistiviite: 34FW31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriRuskea
LäimäysBändin yläosa
Mansetin materiaalilehmänvuota
LeikkausClute
MalliEdistyneet sormet
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiVilja / halkaistu
Pituus19.5 "
Liner-materiaaliaerogel
PalmumateriaaliVuohennahka / lehmännahka
KokoM
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliLakikivi
KäyttääStick Hitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi4203293020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTaustamateriaaliVäriKäyttääLäimäysNahkainen Palm tyyppiPituusLiner-materiaaliHinta
IRONCAT 9070 / XL -hitsauskäsineet 21-1 / 2 tuuman pituus Xl Kevlar (r) Pr | AG4LAP 34FW33 9070 / XLXLJaettu lehmännahkaRuskeaStick HitsausBändin yläosaVilja / halkaistu21.5 "aerogel€137.01
IRONCAT 9073/2XL Hitsauskäsineet 13inl 2xl Kevlar (r) Pr | AG4LAY 34FW42 9073 / 2XL2XLnomexVihreäTig-hitsausGuantletVilja13 "vuoriton€46.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 9070/M hitsauskäsineet 19-1/2 tuuman pituus M Kevlar(r) Pr
€137.01 / yksikkö