Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 9060/L Hitsauskäsineet L 14 1/4 tuumaa Pr | AC8ADH 39E778

IRONCAT 9060/L Hitsauskäsineet L 14 1/4 tuumaa Pr

Varastossa
Tuote: AC8ADH Malli: 9060/LRistiviite: 39E778
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
€54.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
VäriKulta
LäimäysGuantlet
Mansetin materiaaliPuuvilla polyesteri
LeikkausGunn
MalliVahvistettu suora peukalo erinomaiselle otteelle
Grade nahkapalkkio
Pituus14.25 "
Liner-materiaaliPuuvilla / vaahto
PalmumateriaaliHirvennahka
KokoL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliSuoraan
KäyttääTerästehtaat, telakat, valmistus, autoteollisuus, kaasuhitsaus, soihtu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
IRONCAT 9060 / S -hitsauskäsineet S 13 3/4 tuuman Pr | AC8ADF 39E776 9060 / S13.75 "S€54.57
IRONCAT 9060 / M hitsauskäsineet M 14 tuuman Pr | AC8ADG 39E777 9060 / M14 "M€54.57
IRONCAT 9060 / XL -hitsauskäsineet Xl 14 1/2 tuumaa Pr | AC8ADJ 39E779 9060 / XL14.5mmXL€54.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 9060/L Hitsauskäsineet L 14 1/4 tuumaa Pr
€54.57 / yksikkö