Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 86552 / M yleiskäsineet 9In M PR | AG4LBH 34FW56

IRONCAT 86552/M Yleiskäyttöiset käsineet 9In M PR

Varastossa
Tuote: AG4LBH Malli: 86552/MRistiviite: 34FW56
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
€40.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
TaustamateriaaliSpandex
VäriMusta
LäimäysKoukku ja silmukka
Mansetin materiaaliSpandex
LeikkausGunn
MalliVahvistettu kämmen, etusormi ja peukalo
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Pituus9"
Liner-materiaaliPuuvillajersey
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoM
OmpelemismateriaaliPuuvilla
Peukalon tyylisiipi
KäyttääPuusepäntyöt, maisemointi, karjanhoito ja laitteiden käyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203293010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
IRONCAT 86552 / L yleiskäsineet 9-1 / 4 tuuman pituus L PR | AG4LBJ 34FW57 86552 / L9.25 "L€40.60
IRONCAT 86552 / XL yleiskäsineet 9-1 / 2 tuuman pituus XL PR | AG4LBK 34FW58 86552 / XL9.5 "XL€40.60
IRONCAT 86552 / 2XL yleiskäsineet 10 tuuman pituiset 2XL PR | AG4LBL 34FW59 86552 / 2XL10 "2XL€40.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 86552/M Yleiskäyttöiset käsineet 9In M PR
€40.60 / yksikkö