Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8179-107-4 Kiinnittyvä pulttitappi laatikko | AD9PNZ 4TYD6

COMPX NATIONAL C8179-107-4 Kiinnittyvä pulttitappi, juomalaatikko

Varastossa
Tuote: AD9PNZ Malli: C8179-107-4Ristiviite: 4TYD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeadbolt-laatikon lukko
Suorittaa loppuunSatiini messinki
MateriaaliMessinki
Nastat4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8179-107-4 Kiinnittyvä pulttitappi, juomalaatikko
€53.01 / yksikkö