Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 6140/S Hitsauskäsineet Lehmännahka Helmi/kulta Pr | AF8FTN 25UN50

IRONCAT 6140/S Hitsauskäsineet Lehmännahka Helmi/kulta Pr

Varastossa
Tuote: AF8FTN Malli: 6140/SRistiviite: 25UN50
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
€20.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriHelmi / kulta
Läimäyskujanjuoksu
Mansetin materiaaliHalkaistua lehmännahkaa
LeikkausGunn
Grade nahkaA
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Pituus9.375 "
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoS
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliSuoraan
KäyttääHitsaus, hionta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4203293010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
IRONCAT 6140/M Hitsauskäsineet Lehmännahka Helmi/kulta Pr | AF8FTP 25UN51 6140 / M9.75 "M€20.54
IRONCAT 6140/L Hitsauskäsineet Lehmännahka Helmi/kulta Pr | AF8FTQ 25UN52 6140 / L10.125 "L€20.54
IRONCAT 6140/XL Hitsauskäsineet Lehmännahka Helmi/kulta Pr | AF8FTR 25UN53 6140 / XL10.5 "XL€20.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 6140/S Hitsauskäsineet Lehmännahka Helmi/kulta Pr
€20.54 / yksikkö