Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5WTP8 Tarp Standard Duty Canvas 4 x 12 Feet | AE7BXD

APPROVED VENDOR 5WTP8 Tarp Standard Duty Canvas 4 x 12 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7BXD Malli: 5WTP8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp
VäriRuskea
Leikkaa koko4 x 12 jalkaa
Valmis koko3 jalkaa 6 "x 11 jalkaa 6"
läpiviennitMessinki, nikkelöity
SaumaKaksoislukko
Tarp materiaali10 oz. Puuvillakangas
Paksuus20 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi6306191100
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeikkaa kokoValmis kokoSaumaPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P554 Tarp-repeytymätön kangas 4 x 8 jalkaa vihreä | AA2LEQ 10P554Jade Green4 x 8 jalkaa3 jalkaa 6 "x 7 jalkaa 6"Tuplaommeltu15 milj.€51.58
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 10P556 Tarp repäisynkestävä kangas 6 x 8 jalkaa vihreä | AA2LET 10P556Jade Green6 x 8 jalkaa5 jalkaa 6 "x 7 jalkaa 6"Tuplaommeltu15 milj.€79.39
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10P558 Tarp-repeytymätön kangas 8 x 10 jalkaa vihreä | AA2LEV 10P558Jade Green8 x 10 jalkaa7 jalkaa 6 "x 9 jalkaa 6"Tuplaommeltu15 milj.€136.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P560 Tarp-repeytymätön kangas 8 x 20 jalkaa vihreä | AA2LEX 10P560Jade Green8 x 20 jalkaa7 jalkaa 6 "x 19 jalkaa 6"Tuplaommeltu15 milj.€245.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 10P561 Tarp-repeytymätön kangas 10 x 12 jalkaa vihreä | AA2LEY 10P561Jade Green10 x 12 jalkaa9 jalkaa 6 "x 11 jalkaa 6"Tuplaommeltu15 milj.€204.66
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 10P562 Kankaan repeytymätön kangas 10 x 20ft vihreä | AA2LEZ 10P562Jade Green10 x 20 jalkaa9 jalkaa 6 "x 19 jalkaa 6"Tuplaommeltu15 milj.€344.85
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10P563 Tarp-repeytymätön kangas 12 x 16 jalkaa vihreä | AA2LFA 10P563Jade Green12 x 16 jalkaa11 jalkaa 6 "x 15 jalkaa 6"Tuplaommeltu15 milj.€315.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WTP8 Tarp Standard Duty Canvas 4 x 12 jalkaa
€52.42 / yksikkö