INTERTAPE UH175TW teippiannostelija, sähköinen | AF7CJB 20UR34

INTERTAPE UH175TW teippiannostelija sähköinen

Varastossa
Tuote: AF7CJB Malli: UH175TWRistiviite: 20UR34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,979.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTape annostelija
VäriMusta
rakentaminenTeräs
Korkeus15 "
Pituus15 "
Maks. Nauhan leveys48mm
Tehontarvesähköinen
NauhajarruEi
Nauhan toimituspituusRajoittamaton
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.595
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8422309186

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INTERTAPE UH088TW -teippi-annostelija sähköllä AF7CJC 20UR35 UH088TW€5,127.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERTAPE UH175TW teippiannostelija sähköinen
€1,979.24 / yksikkö