INTERTAPE HO1302000-W2 Joustava käärekalvo 9000 jalkaa x 20 tuumaa Kirkas | AC6XCW 36P127

INTERTAPE HO1302000-W2 Stretch Wrap -kalvo 9000 jalkaa x 20 tuumaa kirkas

Varastossa
Tuote: AC6XCW Malli: HO1302000-W2Ristiviite: 36P127

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€33.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava käärekalvo
VäriPoista valinta
Mitata50
LuokkaHeittää
Pituus9000ft.
MateriaaliLLDPE
TyyliSSC
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.225
Laivan korkeus (cm)57.4
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi3921110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERTAPE HO1302000-W2 Stretch Wrap -kalvo 9000 jalkaa x 20 tuumaa kirkas
€33.65 / yksikkö