INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9119T-6XL Haalari, 6XL, Kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo | CF6MYT

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9119T-6XL Haalari, 6XL, kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo

Tuote: CF6MYT Malli: 9119T-6XL
€419.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaalari
Nilkka tyyliLiitetyt saappaat
SulkemistyyppiVetoketju myrskyläpällä
Kaulus tyyppiKiinnitetty huppu
VäriVihreä
KalvosinnappiJoustava ranne
Sopii rinnan kokoon57 - 60 "
Korkeus10.5 "
MateriaaliBi-laminaattikemikaali- ja liekinkestävä kangas
Sauman tyyliteipattu
Koko6XL
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9119T-2XL Haalari, 2XL, kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 per kotelo | CF6MYN 9119T-2XL45 - 48 "9.5 "2XL11 "€340.17
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9119T-3XL Haalari, 3XL, Kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo | CF6MYP 9119T-3XL48 - 51 "9.5 "3XL11 "€347.51
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9119T-4XL Haalari, 4XL, Kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo | CF6MYQ 9119T-4XL51 - 54 "10 "4XL11 "€368.26
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9119T-5XL Haalari, 5XL, Kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo | CF6MYR 9119T-5XL54 - 57 "10 "5XL12 "€386.67
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9119T-L Haalari, L koko, kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo | CF6MYU 9119T-L39 - 42 "9"L11 "€323.95
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9119T-M Haalari, M-koko, kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo | CF6MYV 9119T-M36 - 39 "9"M10.5 "€323.95
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9119T-XL Haalari, XL, kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 per kotelo | CF6MYW 9119T-XL42 - 45 "9.5 "XL11 "€323.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 9119T-6XL Haalari, 6XL, kiinnitetty huppu, kemikaaleja ja palonkestävää kangasta, 6 kpl per kotelo
€419.59 / yksikkö