INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8112-5XL Haalari, 5XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MWF

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8112-5XL Haalari, 5XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo

Tuote: CF6MWF Malli: 8112-5XL
€113.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaalari
Nilkka tyyliAvaa nilkka
SulkemistyyppiVetoketju
Kaulus tyyppiVakiokaulus
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava ranne
Sopii rinnan kokoon54 - 57 "
Korkeus9.5 "
MateriaaliTaloudellinen mikrohuokoinen kangas
Sauman tyyliYhdistetty
Koko5XL
Leveys12.6 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8112-2XL Haalari, 2XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MWC 8112-2XL45 - 48 "8.3 "2XL12.2 "€103.70
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8112-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MWD 8112-3XL48 - 51 "8.7 "3XL12.2 "€110.75
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8112-4XL Haalari, 4XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MWE 8112-4XL51 - 54 "9.1 "4XL12.6 "€113.00
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8112-L Haalari, L-koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 kpl per kotelo | CF6MWG 8112-L39 - 42 "7.1 "L12.2 "€101.81
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8112-M haalari, M-koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MWH 8112-M36 - 39 "6.7 "M12.2 "€108.40
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8112-XL Haalari, XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MWJ 8112-XL42 - 45 "7.9 "XL12.2 "€101.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8112-5XL Haalari, 5XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo
€113.97 / yksikkö