Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC T104M Dial Timer -mekanismi | AB9MTJ 2E353

INTERMATIC T104M Dial Timer mekanismi

Varastossa
Tuote: AB9MTJ Malli: T104MRistiviite: 2E353

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse ajastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9106905510
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INTERMATIC T101M Dial Timer -mekanismi | AB9MTK 2E354 T101M€138.13
INTERMATIC T103M Dial Timer -mekanismi | AD6RMU 4A213 T103M€170.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC T104M Dial Timer mekanismi
€180.81 / yksikkö