Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC MIL72ASWUZ-120 Sähkömekaaninen ajastin 7 päivän Spdt AF7EHU 20XF75

INTERMATIC MIL72ASWUZ-120 Sähkömekaaninen ajastin 7 päivän spdt

Varastossa
Tuote: AF7EHU Malli: MIL72ASWUZ-120Ristiviite: 20XF75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen ajastin
Ampeeria21
YhteydenottolomakeSPDT
Ota yhteyttä HP @ 120V: een1
Ota yhteyttä HP @ 240V: een2
PäiväkippariKyllä
Syvyys3.3 "
Kotelon tyyppiMuovi
Korkeus4.6 "
Maks. Päälle / pois-jaksot48
Maks. Ajan asetus6 päivää 22 h.
Min. Ajan asetus2 hr.
MountPinta / DIN-kisko
NEMA-luokitus3R
Napojen lukumäärä2
Mukana olevien matkaajien määrä96
Käyttölämpötila.-40 - 185 astetta F
Tyyppi7 päivän
Jännite120 VAC
Leveys568678 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9107008000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: True Clock Face

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteSyvyysKorkeusMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusMountKäyttölämpötila.TyyppiHinta
INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt AF7EGQ 20XF49 MIL72AQTUZ-240240 VAC3.3 "4.8 "23 tuntia. 45 min.15 min.Pinta / DIN-kisko-4 - 131 astetta F24-h€272.80
INTERMATIC MIL72AQTUZH-24 Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt AF7EGT 20XF51 MIL72AQTUZH-2412-24 VAC/VDC3.3 "4.8 "23 tuntia. 45 min.15 min.Pinta / DIN-kisko-4 - 131 astetta F24-h-
Tarjouspyyntö
INTERMATIC MIL72ASTUZ-120 Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt AF7EGU 20XF52 MIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 tuntia. 45 min.15 min.Pinta / DIN-kisko-40 - 185 astetta F24-h-
Tarjouspyyntö
INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt AF7EGX 20XF55 MIL72ASTUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "23 tuntia. 45 min.15 min.Pinta / DIN-kisko-40 - 185 astetta F24-h-
Tarjouspyyntö
INTERMATIC MIL72ASTUZH-24 Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt AF7EGY 20XF56 MIL72ASTUZH-2424 VAC3.3 "4.6 "23 tuntia. 45 min.15 min.Pinta / DIN-kisko-40 - 185 astetta F24-h€153.44
INTERMATIC MIL72ASTUZH-240 Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt AF7EGZ 20XF57 MIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 tuntia. 45 min.15 min.Pinta / DIN-kisko-40 - 185 astetta F24-h€151.37
INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt AF7EHC 20XF60 MIL72EQTUZ-2412-24 VAC/VDC2.3 "3.8 "23 tuntia. 45 min.15 min.Huuhdella-4 - 131 astetta F24-h€275.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC MIL72ASWUZ-120 Sähkömekaaninen ajastin 7 päivän spdt
€99.42 / yksikkö