Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC K4321C Photocontrol kiinteä 120vac | AA4TZE 13E061

INTERMATIC K4321C Photocontrol Kiinteä 120vac

Varastossa
Tuote: AA4TZE Malli: K4321CRistiviite: 13E061

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä3 ja 15
Jalkakynttilät päällä1 ja 5
Kotelopolykarbonaatti
Pituus4.5 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet8.3
Maks. Hehkulamput15
Maks. Teho1800
Asennuskiinteä
NEMA-luokitusEi arvioitu
AsetusPäällä hämärässä, pois aamunkoitteessa
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite120 VAC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Mukana seinälevy

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMaks. TehoJänniteLeveysHinta
INTERMATIC K4023C Photocontrol kiinteä 208 - 277vac | AE6MTF 5U791 K4023CHarmaa1 13 / 16 "3100 ja 4150208 - 277 VAC1 5 / 16 "€46.46
INTERMATIC K4021C Photocontrol Kiinteä 120vac | AE9YXX 6P005 K4021CLäpikuultava1 13 / 16 "1800120 VAC1 5 / 16 "€28.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC K4321C Photocontrol Kiinteä 120vac
€40.82 / yksikkö