Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC FF4H jousikierretty ajastin, SPST, hopea, 10 A | AC9DYH 3FXC4

INTERMATIC FF4H Spring-Wound ajastin, SPST, hopea, 10 A

Varastossa
Tuote: AC9DYH Malli: FF4HRistiviite: 3FXC4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€88.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeväthaavan ajastin
YhteydenottolomakeSPST
Etulevyn väriHopea
hyödytYhden jengin laatikko
HP @ 120V1
HP @ 240V2
NuppiMuovi
Kuormitettavuus @ 250 V (Amp)10
Maks. Vahvistimet10
Jengien lukumäärä1
Ajoitusalue0-4 tuntia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9106908500
AlkuperämaaTN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4 tunnin jousikuormitteinen seinäajastin, joka pystyy automaattisesti rajoittamaan puhaltimien, valojen, moottoreiden, lämmittimien ja muiden energiaa kuluttavien kuormien käynnistysaikaa
    • Ei vaadi sähköä toimiakseen
    • Sisältää aikaa säästävän etuliitännän, joka on varustettu teeter-tyyppisillä liittimillä ja harjatulla metallilevyllä, joka noudattaa NEC-vaatimuksia
    • Helpottaa nopeaa ja helppoa asennusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
INTERMATIC FD15M seinänsisäinen jousikäämitysajastin, 120/240/277 V, 1 hv, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST€54.95
INTERMATIC FD30M -ajastinjousihaava AB4DPY 1XC26 FD30MSPST€54.95
INTERMATIC FD60M -ajastinjoustohaava | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST€50.75
INTERMATIC FF12H -ajastinjoustohaava | AB9MQV 2E052 FF12HSPST€67.82
INTERMATIC FF30M -ajastinjoustohaava | AB9MRN 2E175 FF30MSPST€50.27
INTERMATIC FF15M -ajastinjoustohaava | AB9MRU 2E269 FF15MSPST€50.27
INTERMATIC FF60MH -ajastinjousihaava AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC FF4H Spring-Wound ajastin, SPST, hopea, 10 A
€88.83 / yksikkö