INTERMATIC FD360M -ajastinjousihaava AE2ENZ 4WZ14

INTERMATIC FD360M ajastimen jousihaava

Tuote: AE2ENZ Malli: FD360MRistiviite: 4WZ14

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeväthaavan ajastin
YhteydenottolomakeSPDT
Etulevyn väriNorsunluu
hyödytYhden jengin laatikko
HP @ 120V1
HP @ 240V2
NuppiMuovi
Kuormitettavuus @ 250 V (Amp)10
Maks. Vahvistimet10
Jengien lukumäärä1
Ajoitusalue0-60 min.
TyyppiSisustusarkkitehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaTN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidä ominaisuus (ei)
    • Kuormitettavuus @ 125 V (ampeeri) (20 (induktiivinen) / 7 (volframi))
    • Kuormitettavuus @ 277 V (Amp) (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
INTERMATIC FD15M seinänsisäinen jousikäämitysajastin, 120/240/277 V, 1 hv, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST€54.95
INTERMATIC FD30M -ajastinjousihaava AB4DPY 1XC26 FD30MSPST€54.95
INTERMATIC FD60M -ajastinjoustohaava | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST€50.75
INTERMATIC FF12H -ajastinjoustohaava | AB9MQV 2E052 FF12HSPST€67.82
INTERMATIC FF30M -ajastinjoustohaava | AB9MRN 2E175 FF30MSPST€50.27
INTERMATIC FF15M -ajastinjoustohaava | AB9MRU 2E269 FF15MSPST€50.27
INTERMATIC FF60MH -ajastinjousihaava AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC FD360M ajastimen jousihaava