Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC CT2000 Prosenttisykliaikakytkin, SPST, 20 A, 120/240 V | AE9KQL 6KFG5

INTERMATIC CT2000 prosentuaalinen sykliaikakytkin, SPST, 20 A, 120/240 V

Varastossa
Tuote: AE9KQL Malli: CT2000Ristiviite: 6KFG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProsenttijakson ajastin
Ampeeria20
YhteydenottolomakeSPST
YhteystyyppiSPST
Syvyys2.8 "
Kotelon materiaaliVedetty alumiini
Kotelon tyyppiNEMA 3R
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Tulojännite120/240
Pituus5.75 "
Maks. Ajan asetus3 tuntia. 52 min.
Min. Ajan asetus1 sekuntia.
Asennuspinta
NEMA-luokitus3R
Napojen lukumäärä1
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Intermatic CT2000 prosentuaalinen sykliaikakytkin on kentällä säädettävä ajastin, jota voidaan säätää kentällä toistuvien syklien aikojen asettamiseksi etuosassa olevalla ohjauspainikkeella. Se on ihanteellinen laitesyklien säätelyyn prosentuaalisten ajoitusvaatimusten perusteella, mikä varmistaa laitteen toiminnan tarkan hallinnan. Tätä prosentuaalista aikakytkintä käytetään maataloudessa, valmistus- ja automaatioteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Se tarjoaa 8 kentällä valittavaa vaihtoehtoa, joiden pyöräilykuviot vaihtelevat 3 %:sta 97 %:iin kokonaisaikajaksosta.
  • Siinä on etuosassa oleva ohjauspainike, joka mahdollistaa jopa 30 erillistä pidätinkohtaa ON-ajan prosenttiosuuden tarkkaa valintaa varten.
  • Tämä manuaalinen ON/OFF-ohjauspainike tarjoaa myös tilapäisen tai pysyvän ohituksen sähkökatkon sattuessa.
  • Kytkin kestää ylijännitettä 6000 VAC:iin asti ja soveltuu pölyisiin, ammoniakki- ja pesuympäristöihin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka ajastin on asennettu?

A. Ajastinkotelossa on kaksi uritettua asennusreikää turvallisen putkiliitoksen varmistamiseksi laitteeseen.

K. Onko tuote korroosionkestävä?

A. CT2000-ajastimessa on alumiinikotelo, joka on maalattu sähköstaattisella prosessilla korroosion mahdollisuuden poistamiseksi.

K. Mitkä ovat 8 valittavissa olevaa syklin kestoa?

A. 30 sekuntia, 1 minuutti, 3 minuuttia, 5 minuuttia, 10 minuuttia, 30 minuuttia, 1 tunti ja 4 tuntia.

K. Kuinka asentaa Intermatic CT2000 prosenttisyklin aikakytkin?

A.

  • Valitse mihin haluat asettaa ajastimen.
  • Löysää kannen ruuvia, nosta kansi pois ja irrota piirilevyn kaapeli.
  • Kiinnitä ajastin kunnolla 1 tai 2 ruuvilla, jotka sopivat hyvin, vähintään 8 AWG (ruuvit eivät sisälly toimitukseen). Tee tarvittaessa alareikä pohjaan poralla. Kun olet avannut, kiinnitä alempi reikä ruuvilla. Kiristä ruuveja tarpeen mukaan, mutta älä liikaa.
  • Liitä putkien navat putkeen ennen kuin liität ne kannattimeen. Kun olet asettanut navat kannattimeen, suorita tämä vaihe huolellisesti.
  • Kytke ajastin kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti. Varmista, että kellon virtajohdon liitännät vastaavat 120 tai 240 voltin AC-tulon vaatimuksia. Säädä SW1 oikeaan asentoon 120 V tai 240 V kellotehoa varten (ajastin lähetetään 240 V asennossa).
  • Tee kuormitusliitännät kuvan mukaisesti. Huomaa, että punaiset johdot on kytketty eristettyihin relekoskettimiin, jolloin kuorma saa virtaa eri piiristä/jännitteestä kuin 'Clock Power'. Syötä virtaa yhteen punaisista johtimista ja liitä toinen punainen johto kuormaasi.
  • Liitä kaikki maadoitusjohdot kannattimen maadoituskorvakkeeseen/ruuviin.
  • Aseta kansi takaisin suorittamalla vaihe 2 päinvastoin. Kytke piirilevyn liitin takaisin ja kiinnitä kansi kansiruuvilla (vältä liiallista kiristämistä).
  • Palauta lopuksi virta irrotus- tai katkaisijapaneelin ajastimeen.

K. Kuinka Intermatic CT2000 prosenttisyklin aikakytkin asetetaan?

A.

  • Pyöritä nuppia, kunnes 'Select Cycle Time' -nuoli on kolmion kohdalla ja valitse syklin kokonaisaika.
  • Paina jaksoajan valintapainiketta selataksesi eri jaksoaikoja.
  • Pidä painiketta painettuna tallentaaksesi valitun ajan (LED vilkkuu).
  • Säädä nuppia, kunnes haluttu prosenttiosuus syklin ajasta on kolmion kohdalla.

K. Mitä turvatoimenpiteitä tulee tehdä ennen Intermatic CT2000 prosenttisyklin aikakytkimen asentamista?

A.

  • Katkaise virta katkaisijasta tai irrota kytkimet.
  • Varmista ennen huoltoa, että kaikki tarvittavat katkaisijat tai katkaisimet on kytketty pois päältä, jotta laite katkaistaan ​​kokonaan.
  • Älä luota ajastimen manuaaliseen pois päältä -asentoon laitteiden huollossa.
  • Katkaise aina virta katkaisijasta tai kytkimistä huollon aikana.

K. Onko termostaateille saatavana vaihtoehtoisia kotelotyyppejä galvanoidun teräksen lisäksi?

A. Raptor Supplies siinä on Johnson Controls -termostaatit NEMA 1- ja NEMA 4X -luokitelluilla koteloilla. Asiakkaat, jotka etsivät NEMA 1 -luokiteltua koteloa, voivat valita A70HA-14C lämpötilan tunnistustermostaatti ja ne, jotka etsivät NEMA 4X -kotelointityyppiä, voivat valita A19PRC-1C termostaatti.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC CT2000 prosentuaalinen sykliaikakytkin, SPST, 20 A, 120/240 V
€306.60 / yksikkö