Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSULTAB HS-VTN 1/2 Blk 6 Kutisteputki 6-1awg 6 tuumaa -67-392f Pk5 | AE2DJW 4WND5

INSULTAB HS-VTN 1/2 Blk 6 kutisteputki 6-1awg 6 tuumaa -67-392f Pk5

Varastossa
Tuote: AE2DJW Malli: HS-VTN 1/2 Blk 6Ristiviite: 4WND5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
Kaapelialue6-1 AWG
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.25 "
Tunnus ennen kutistumista0.5 "
Pituus6"
MateriaaliMuunnettu elastomeeri
Maks. Jännite600
Kutistussuhde2:1
Kutista lämpötila.347-astetta F
Temp. alue-67 - 392 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.035 "
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima6-1 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenKaapelialueVäriVaijerivalikoimaHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusMateriaaliHinta
INSULTAB HSK-600 3/64 Clr 6 Kutisteputki 0.046 x 6 Tuumaa -67-347f Pk5 | AE2DGD 4WMW1 HSK-600 3/64 Clr 60.01 "-Poista valintaEi sovellettavissa0.023 "0.046 "6"Muunnettu polyvinylideenifluoridi€7.98
INSULTAB HSK-600 1/16 Clr 6 Kutisteputki 0.063 x 6 Tuumaa -67-347f Pk5 | AE2DGE 4WMW2 HSK-600 1/16 Clr 60.01 "-Poista valintaEi sovellettavissa0.032 "0.063 "6"Muunnettu polyvinylideenifluoridi€8.02
INSULTAB HSK-600 3/32 Clr 6 Kutisteputki 28-26awg 6 Tuumaa -67-347f Pk5 | AE2DGF 4WMW3 HSK-600 3/32 Clr 60.01 "28-26 AWGPoista valinta28-26 AWG0.046 "0.093 "6"Muunnettu polyvinylideenifluoridi€8.24
INSULTAB HSK-600 1/8 Clr 6 Kutisteputki 24-22awg 6 Tuumaa -67-347f Pk5 | AE2DGG 4WMW4 HSK-600 1/8 Clr 60.01 "24-22 AWGPoista valinta24-22 AWG0.063 "0.125 "6"Muunnettu polyvinylideenifluoridi€8.43
INSULTAB HSK-600 3/16 Clr 6 Kutisteputki 20-18awg 6 Tuumaa -67-347f Pk5 | AE2DGH 4WMW5 HSK-600 3/16 Clr 60.01 "20-18 AWGPoista valinta20-18 AWG0.093 "0.187 "6"Muunnettu polyvinylideenifluoridi€11.17
INSULTAB HSK-600 1/4 Clr 6 Kutisteputki 16-12awg 6 Tuumaa -67-347f Pk5 | AE2DGJ 4WMW6 HSK-600 1/4 Clr 60.012 "16-12 AWGPoista valinta16-12 AWG0.125 "0.25 "6"Muunnettu polyvinylideenifluoridi€12.42
INSULTAB HSK-600 3/8 Clr 6 Kutisteputki 12-8awg 6 Tuumaa -67-347f Pk5 | AE2DGK 4WMW7 HSK-600 3/8 Clr 60.012 "12-8 AWGPoista valinta12-8 AWG0.187 "0.375 "6"Muunnettu polyvinylideenifluoridi€13.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSULTAB HS-VTN 1/2 Blk 6 kutisteputki 6-1awg 6 tuumaa -67-392f Pk5
€22.46 / yksikkö