Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSULTAB HS-714 1/4 Blk 100 Kutisteputki, keskikokoinen 16-12awg x 100 jalkaa | AE2DGA 4WMV7

INSULTAB HS-714 1/4 Blk 100 kutisteputki Keskitason 16-12awg x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE2DGA Malli: HS-714 1/4 Blk 100Ristiviite: 4WMV7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutisteputket, lääketieteellinen
Kaapelialue16-12 AWG
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.125 "
Tunnus ennen kutistumista0.25 "
Pituus100ft.
MateriaaliAkryloitu olefiini
Maks. JänniteEi sovellettavissa
Kutistussuhde2:1
Kutista lämpötila.212-astetta F
Temp. alue-67 - 250 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.025 "
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima16-12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialueHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenVaijerivalikoimaHinta
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 6 Kutisteputki, keskiluokkainen 28-26awg x 6 tuuman Pk5 | AE2DFJ 4WMU1 HS-714 3/32 Blk 628-26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28-26 AWG€10.57
INSULTAB HS-714 1/8 Blk 6 Kutisteputki, keskikokoinen 24-22awg x 6 tuumaa Pk5 | AE2DFK 4WMU2 HS-714 1/8 Blk 624-22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24-22 AWG€11.10
INSULTAB HS-714 3/16 Blk 6 Kutisteputki, keskikokoinen 20-18awg x 6 tuumaa Pk5 | AE2DFL 4WMU3 HS-714 3/16 Blk 620-18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20-18 AWG€11.25
INSULTAB HS-714 1/4 Blk 6 Kutisteputki, keskikokoinen 16-12awg x 6 tuumaa Pk5 | AE2DFM 4WMU4 HS-714 1/4 Blk 616-12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16-12 AWG€12.42
INSULTAB HS-714 3/8 Blk 6 Kutisteputki, keskilaatuinen 12-8awg x 6 tuumaa Pk5 | AE2DFN 4WMU5 HS-714 3/8 Blk 612-8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12-8 AWG€13.26
INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 Kutisteputki, keskikokoinen 6-1awg x 6 tuumaa Pk5 | AE2DFP 4WMU6 HS-714 1/2 Blk 66-1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6-1 AWG€14.14
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 48 Kutisteputki, keskikokoinen 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DFQ 4WMU7 HS-714 3/32 Blk 4828-26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28-26 AWG€25.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSULTAB HS-714 1/4 Blk 100 kutisteputki Keskitason 16-12awg x 100 jalkaa
€200.83 / yksikkö