INSTOCK GRMY2636-35G Laboratory Utility Cart, harmaa, 36-7/8 tuuman korkeus | CE9YPY 55PA97

INSTOCK GRMY2636-35G Laboratoriovaunu, harmaa, korkeus 36-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9YPY Malli: GRMY2636-35GRistiviite: 55PA97

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€674.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriolaitteiden ostoskori
VäriHarmaa
Korkeus36-7 / 8 "
Pituus40-1 / 4 "
MateriaaliPolymeeri
Osastojen lukumäärä0
Leveys27-11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INSTOCK GRMY2636-25G Laboratory Utility Cart, harmaa, 36-7/8 tuuman korkeus | CE9YPX 55PA88 GRMY2636-25G€598.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRMY2636-35G Laboratoriovaunu, harmaa, korkeus 36-7/8 tuumaa
€674.44 / yksikkö