INSTOCK GRMY1627-24G Laboratory Utility Cart, harmaa, 35-1/2 tuuman korkeus | CE9YPZ 55PA86

INSTOCK GRMY1627-24G Laboratoriovaunu, harmaa, korkeus 35-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9YPZ Malli: GRMY1627-24GRistiviite: 55PA86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€500.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriolaitteiden ostoskori
VäriHarmaa
Korkeus35-1 / 2 "
Pituus31-1 / 2 "
MateriaaliPolymeeri
Osastojen lukumäärä0
Leveys18-5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
INSTOCK GRMY2030-24G Laboratory Utility Cart, harmaa, 35-1/2 tuuman korkeus | CE9YQA 55PA87 GRMY2030-24G34-3 / 8 "23-7 / 16 "€519.89
INSTOCK GRMY1627-34G Laboratory Utility Cart, harmaa, 35-1/2 tuuman korkeus | CE9YQB 55PA95 GRMY1627-34G31-1 / 2 "18-5 / 16 "€549.57
INSTOCK GRMY2030-34G Laboratory Utility Cart, harmaa, 35-1/2 tuuman korkeus | CE9YQC 55PA96 GRMY2030-34G34-3 / 8 "23-7 / 16 "€590.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRMY1627-24G Laboratoriovaunu, harmaa, korkeus 35-1/2 tuumaa
€500.10 / yksikkö