INSIZE ISL-B5-3000 Linear DRO Scale, 3000 mm Effective Range, +/-µ Inch Accuracy, IP54, Cable | CV4NAQ 409T77

INSIZE ISL-B5-3000 Lineaarinen DRO-asteikko, 3000 mm:n tehollinen kantama, +/-µ tuuman tarkkuus, IP54, kaapeli

Varastossa
Tuote: CV4NAQ Malli: ISL-B5-3000Ristiviite: 409T77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,691.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsteikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.0595
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INSIZE ISL-A1-950 Lineaarinen DRO-asteikko, 38 tuumaa/950 mm tehollinen kantama, +/-387µ tuuman tarkkuus, IP54, kaapeli | CR4QMQ 463H62 ISL-A1-950€1,160.76
INSIZE ISL-A5-1000 Lineaarinen DRO-asteikko, 40 tuumaa/1000 mm tehollinen kantama, +/-397µ tuuman tarkkuus, IP54, kaapeli | CR4QMR 463H64 ISL-A5-1000€975.83
INSIZE ISL-B5-250 Lineaarinen DRO-asteikko, 10 tuumaa/250 mm:n tehollinen kantama, +/-µ tuuman tarkkuus, IP54, kaapeli | CV4MYU 463H97 ISL-B5-250€693.54
INSIZE ISL-A5-250 Lineaarinen DRO-asteikko, 10 tuumaa/250 mm:n tehollinen kantama, +/-247µ tuuman tarkkuus, IP54, kaapeli | CV4MYV 463H67 ISL-A5-250€650.12
INSIZE ISL-A1-250 Lineaarinen DRO-asteikko, 10 tuumaa/250 mm Tehokas kantama, +/-247µ tuuman tarkkuus, IP54, kaapeli | CV4MYW 463H47 ISL-A1-250€742.63
INSIZE ISL-B5-300 Lineaarinen DRO-asteikko, 12 tuumaa/300 mm Tehokas kantama, +/-µ tuuman tarkkuus, IP54, kaapeli | CV4MYX 463H98 ISL-B5-300€693.54
INSIZE ISL-A5-300 Lineaarinen DRO-asteikko, 12 tuumaa/300 mm Tehokas kantama, +/-257µ tuuman tarkkuus, IP54, kaapeli | CV4MYY 463H68 ISL-A5-300€673.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE ISL-B5-3000 Lineaarinen DRO-asteikko, 3000 mm:n tehollinen kantama, +/-µ tuuman tarkkuus, IP54, kaapeli
€4,691.44 / yksikkö