Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 7110-300 teräsviiva, tuuma/metrinen, 0.5 mm/1/16 tuumaa/1/32 tuumaa/1/64 tuumaa/1 mm, 12 tuuman pituus tuumaa | CR4UHN 409F07

INSIZE 7110-300 teräsviiva, tuuma/metrinen, 0.5 mm/1/16 tuumaa/1/32 tuumaa/1/64 tuumaa/1 mm, 12 tuuman pituus tuumaa

Varastossa
Tuote: CR4UHN Malli: 7110-300Ristiviite: 409F07

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€11.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INSIZE 7110-500 teräsviiva, tuuma/metrinen, 0.5 mm/1/16 tuumaa/1/32 tuumaa/1/64 tuumaa/1 mm, 20 tuuman pituus tuumaa | CR4UHP 409F08 7110-500€28.28
INSIZE 7110-1000 teräsviiva, tuuma/metrinen, 0.5 mm/1/16 tuumaa/1/32 tuumaa/1/64 tuumaa/1 mm, 40 tuumaa pituus tuumaa, 1 | CR4UHQ 409F01 7110-1000€63.47
INSIZE 7110-1200 teräsviiva, tuuma/metrinen, 0.5 mm/1/16 tuumaa/1/32 tuumaa/1/64 tuumaa/1 mm, 48 tuumaa pituus tuumaa, 1 | CR4UHR 409F02 7110-1200€78.34
INSIZE 7110-1500 teräsviiva, tuuma/metrinen, 0.5 mm/1/16 tuumaa/1/32 tuumaa/1/64 tuumaa/1 mm, 60 tuuman pituus tuumaa, 1 | CR4UHT 409F04 7110-1500€120.15
INSIZE 7110-200 teräsviiva, tuuma/metrinen, 0.5 mm/1/16 tuumaa/1/32 tuumaa/1/64 tuumaa/1 mm, 8 tuuman pituus tuumaa | CR4UHU 409F05 7110-200€10.25
INSIZE 7110-2000 teräsviiva, tuuma/metrinen, 0.5 mm/1/16 tuumaa/1/32 tuumaa/1/64 tuumaa/1 mm, 80 tuuman pituus tuumaa, 2 | CR4UHV 409F06 7110-2000€180.48
INSIZE 7110-3001 teräsviiva, tuuma/metrinen, 0.5 mm/1/16 tuumaa/12 tuumaa/1/32 tuumaa/1/64 tuumaa/1 mm, 12 tuuman pituus tuumaa | CR4UHW 409R91 7110-3001€10.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 7110-300 teräsviiva, tuuma/metrinen, 0.5 mm/1/16 tuumaa/1/32 tuumaa/1/64 tuumaa/1 mm, 12 tuuman pituus tuumaa
€11.64 / yksikkö