INSIZE 6900-A23 pintalevy, 24 tuumaa x 36 tuumaa/600 mm x 900 mm Pintakoko | CR4TUW 463K65

INSIZE 6900-A23 pintalevy, 24 tuumaa x 36 tuumaa / 600 mm x 900 mm pintakoko

Varastossa
Tuote: CR4TUW Malli: 6900-A23Ristiviite: 463K65

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,124.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 198.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INSIZE 6900-A11 Pintalevy, 12 tuumaa x 18 tuumaa/300 mm x 450 mm Pintakoko | CR4TUV 463K63 6900-A11€566.45
INSIZE 6900-A34 pintalevy, 36 tuumaa x 48 tuumaa/900 mm x 1200 mm Pintakoko | CR4TUX 463K66 6900-A34€4,773.75
INSIZE 6900-A12 pintalevy, 18 tuumaa x 24 tuumaa/450 mm x 600 mm Pintakoko | CR4TUY 463K64 6900-A12€991.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 6900-A23 pintalevy, 24 tuumaa x 36 tuumaa / 600 mm x 900 mm pintakoko
€2,124.32 / yksikkö