Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 6887-2 V-Block Set, Grade ASME 0, 2 Pieces, Hardened Steel, 1 3/8 Inch Height - Inch | CP4QBF 463C25

INSIZE 6887-2 V-lohkosarja, luokka ASME 0, 2 osaa, karkaistu teräs, 1 3/8 tuuman korkeus - tuuma

Varastossa
Tuote: CP4QBF Malli: 6887-2Ristiviite: 463C25

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€336.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukkia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0845
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KOKO ISY-300-7 Block, 1.02 tuumaa x 0.79 tuumaa, 8 kpl, ISY-300-7 | CP2FAD 796NG4 ISY-300-7Tukkia€54.52
KOKO ISY-300-8 Block, 1.02 tuumaa x 1.18 tuumaa, 6 kpl, ISY-300-8 | CP2FRC 796NG5 ISY-300-8Tukkia€65.69
KOKO ISY-300-5 Block, 1.97 tuumaa x 1.97 tuumaa x 0.79 tuumaa, 14 osaa, ISY-300-5 | CP2FRD 796NG2 ISY-300-5Tukkia€64.71
KOKO ISY-300-4 Block, 1.97 tuumaa x 1.97 tuumaa x 1.97 tuumaa, 2 kpl, ISY-300-4 | CP2FRE 796NG1 ISY-300-4Tukkia€125.71
INSIZE ISY-400-2 Block, 4.72 tuumaa x 2.36 tuumaa x 0.79 tuumaa, 9 kpl, ISY-400-2 | CP2FRF 796NH3 ISY-400-2Tukkia€147.22
KOKO ISY-400-3 Block, 4.72 tuumaa x 2.36 tuumaa x 1.18 tuumaa, 9 kpl, ISY-400-3 | CP2FRG 796NH4 ISY-400-3Tukkia€161.27
KOKO ISY-500-4 Block, 4.72 tuumaa x 90 mm x 0.79 tuumaa, 10 kpl, ISY-500-4 | CP2FRH 796NJ2 ISY-500-4Tukkia€181.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 6887-2 V-lohkosarja, luokka ASME 0, 2 osaa, karkaistu teräs, 1 3/8 tuuman korkeus - tuuma
€336.22 / yksikkö