INSIZE 4180-1500 Suora reuna, tuuma, 60 tuumaa, 60 tuumaa, pituus, 1, 500 mm, pituus mm, alumiini | CR4UKN 408Z67

INSIZE 4180-1500 suora reuna, tuuma, 60 tuumaa, 60 tuumaa, pituus tuumaa, 1 500 mm pituus mm, alumiini

Varastossa
Tuote: CR4UKN Malli: 4180-1500Ristiviite: 408Z67

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,122.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora reuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.345
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INSIZE 4700-300 Suora reuna, tuuma, 11-13/16 tuumaa, 11 13/16 tuumaa Pituus sisään, 300 mm Pituus mm | CR4UKE 409A14 4700-300€226.80
INSIZE 4700-400 Suora reuna, tuuma, 15.7 tuumaa, 15 7/10 tuumaa Pituus In, 400 mm Pituus mm | CR4UKF 409A15 4700-400€400.30
INSIZE 4700-500 Suora reuna, tuuma, 19.7 tuumaa, 19 7/10 tuumaa, pituus, 500 mm, pituus mm | CR4UKG 409A17 4700-500€559.09
INSIZE 4700-100 suora reuna, tuuma, 3-29/32 tuumaa, 3 29/32 tuumaa pituus sisään, 100 mm pituus mm | CR4UKH 409A09 4700-100€69.33
INSIZE 4700-125 Suora reuna, tuuma, 4-29/32 tuumaa, 4 29/32 tuumaa pituus sisään, 125 mm pituus mm | CR4UKJ 409A10 4700-125€76.01
INSIZE 4700-150 suora reuna, tuuma, 5-29/32 tuumaa, 5 29/32 tuumaa pituus sisään, 150 mm pituus mm | CR4UKK 409A11 4700-150€109.27
INSIZE 4700-200 suora reuna, tuuma, 7-29/32 tuumaa, 7 29/32 tuumaa pituus sisään, 200 mm pituus mm | CR4UKL 409A12 4700-200€124.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 4180-1500 suora reuna, tuuma, 60 tuumaa, 60 tuumaa, pituus tuumaa, 1 500 mm pituus mm, alumiini
€2,122.08 / yksikkö