Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 4700-300 Suora reuna, tuuma, 11-13/16 tuumaa, 11 13/16 tuumaa Pituus sisään, 300 mm Pituus mm | CR4UKE 409A14

INSIZE 4700-300 suora reuna, tuuma, 11-13/16 tuumaa, 11 13/16 tuumaa, pituus sisään, 300 mm pituus mm

Varastossa
Tuote: CR4UKE Malli: 4700-300Ristiviite: 409A14

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€226.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora reuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1655
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INSIZE 4700-400 Suora reuna, tuuma, 15.7 tuumaa, 15 7/10 tuumaa Pituus In, 400 mm Pituus mm | CR4UKF 409A15 4700-400€400.30
INSIZE 4700-500 Suora reuna, tuuma, 19.7 tuumaa, 19 7/10 tuumaa, pituus, 500 mm, pituus mm | CR4UKG 409A17 4700-500€559.09
INSIZE 4700-100 suora reuna, tuuma, 3-29/32 tuumaa, 3 29/32 tuumaa pituus sisään, 100 mm pituus mm | CR4UKH 409A09 4700-100€69.33
INSIZE 4700-125 Suora reuna, tuuma, 4-29/32 tuumaa, 4 29/32 tuumaa pituus sisään, 125 mm pituus mm | CR4UKJ 409A10 4700-125€76.01
INSIZE 4700-150 suora reuna, tuuma, 5-29/32 tuumaa, 5 29/32 tuumaa pituus sisään, 150 mm pituus mm | CR4UKK 409A11 4700-150€109.27
INSIZE 4700-200 suora reuna, tuuma, 7-29/32 tuumaa, 7 29/32 tuumaa pituus sisään, 200 mm pituus mm | CR4UKL 409A12 4700-200€124.14
INSIZE 4700-250 Suora reuna, tuuma, 9-13/16 tuumaa, 9 13/16 tuumaa Pituus In, 250 mm Pituus mm | CR4UKM 409A13 4700-250€190.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 4700-300 suora reuna, tuuma, 11-13/16 tuumaa, 11 13/16 tuumaa, pituus sisään, 300 mm pituus mm
€226.80 / yksikkö