Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 2124-E065 Porausmittari ilman digitaalista ilmaisinta, 0.500-0.650 tuumaa | CQ8EWL 463J92

INSIZE 2124-E065-reikämittari ilman digitaalista ilmaisinta, 0.500-0.650 tuumaa

Varastossa
Tuote: CQ8EWL Malli: 2124-E065Ristiviite: 463J92

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€950.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsoitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOminaisuudeteräMateriaaliHinta
INSIZE 4812-E kierremitta, 1-10 TPI-mittausalue | CE9DRA 55VN55 4812-E-MitataHiiliteräs€46.54
INSIZE 4839-1 Pipe Welding Gage | CE9TKP 55VN72 4839-1Valmistettu ruostumattomasta teräksestäMitata-€191.31
INSIZE 4846-1 Fillet Welding Gage | CF2EPY 55VN71 4846-1Valmistettu ruostumattomasta teräksestäMitata-€147.51
INSIZE 4831-20A elektroninen hitsausmittari | CF2JDE 55VN68 4831-20APainikkeet: nolla, tuumaa/mm, päälle/pois. Akku SR44 tai LR44, valmistettu ruostumattomasta teräksestäMitata-€386.66
INSIZE 4842-1 Poran kulmamittari, 80 mm pituus, 150 - 160 asteen kulma | CF2JNE 55VN73 4842-1-MitataRuostumaton teräs€23.07
INSIZE 1160-10 digitaaliset kartiokolomittarit, 0.008 - 0.394 tuuman mittausalue | CF2JYC 55VN60 1160-10-MitataRuostumaton teräs€729.38
INSIZE 1267-02 Chamfer Gage, 0-0.200 tuuman mittausalue, 001 tuuman asteikko | CF2MYK 55VN59 1267-02-MitataRuostumaton teräs€250.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 2124-E065-reikämittari ilman digitaalista ilmaisinta, 0.500-0.650 tuumaa
€950.68 / yksikkö