Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL6X1000L----X0 Ball Lock Pin L Kahva 3/8 x 1.0 Grip ruostumaton teräs | AA6HML 13Y936

INNOVATIVE COMPONENTS PL6X1000L----X0 kuulalukkotappi L Kahva 3/8 x 1.0 Grip ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6HML Malli: PL6X1000L ---- X0Ristiviite: 13Y936

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolukon tappi
Kahvan pituus1 sisään.
Nupin tyyppiL Kahva
Materiaali17-4 ruostumaton teräs
Pin Dia.3 / 8 "
TyyliL-kahva
Vinkki Dia.N / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPin Dia.Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL3X0500L ---- X0 Kuulalukitustappi L Kahva 3/16 x 1/2 Kahva Ruostumaton Teräs | AA6HLY 13Y924 PL3X0500L ---- X03 / 16 "€23.81
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL3X1000L ---- X0 Kuulalukkotappi L Kahva 3/16 x 1.0 Kahva ruostumatonta terästä | AA6HLZ 13Y925 PL3X1000L ---- X03 / 16 "€34.13
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL3X1500L ---- X0 Kuulalukitustappi L kahva 3/16 x 1.5 kahva ruostumatonta terästä | AA6HMA 13Y926 PL3X1500L ---- X03 / 16 "€38.12
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL3X2000L ---- X0 Kuulalukitustappi L kahva 3/16 x 2.0 kahva ruostumatonta terästä | AA6HMB 13Y927 PL3X2000L ---- X03 / 16 "€35.07
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL4X0500L ---- X0 Pallon lukitustappi L Kahva 1/4 x .50 Grip Ruostumaton teräs | AA6HMC 13Y928 PL4X0500L ---- X01 / 4 "€24.54
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL4X1000L ---- X0 Kuulalukitustappi L kahva 1/4 x 1.0 kahva ruostumatonta terästä | AA6HMD 13Y929 PL4X1000L ---- X01 / 4 "€36.61
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT PL4X1500L ---- X0 Kuulalukitustappi L Kahva 1/4 x 1.5 Kahva Ruostumaton Teräs | AA6HME 13Y930 PL4X1500L ---- X01 / 4 "€37.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS PL6X1000L----X0 kuulalukkotappi L Kahva 3/8 x 1.0 Grip ruostumatonta terästä
€28.94 / yksikkö