Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT KNH10HEXTH1---- Snap Lock T -nuppi 1-1/8 - #10 | AE6ERK 5REG9

INNOVATIVE COMPONENTS KNH10HEXTH1---- Snap Lock T -nuppi 1-1/8 - #10

Varastossa
Tuote: AE6ERK Malli: KNH10HEXTH1----Ristiviite: 5REG9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.10 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Lock -nuppi
Pohjan halkaisija.0.625 "
Halkaisija1.25 "
Suorittaa loppuunMatta kuvioitu
Korkeus0.82 "
Nupin tyyppiLukko
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus0.8200000000000001
TyyliT Nuppi
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen koko#10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT KNH4-HEXTH1 ---- Snap Lock T -nuppi 1-1 / 8 Thru M6 | AE6ERM 5REH1 KNH4-HEXTH1 ----M6€1.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS KNH10HEXTH1---- Snap Lock T -nuppi 1-1/8 - #10
€1.10 / yksikkö