Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REU1 rengaskahvan lukitustappi 1/2 1/4 s | AE6EVY

INNOVATIVE COMPONENTS 5REU1 rengaskahvan lukitustappi 1/2 1/4 Ss

Varastossa
Tuote: AE6EVY Malli: 5REU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolukon tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Kahvan pituus1/2 tuumaa
Nupin tyyppiPositiivinen lukitustappi
Materiaali17-4 ruostumaton teräs
Pin Dia.1 / 4 "
TyyliSormuskahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPin Dia.Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5RET7 rengaskahvan lukitustappi 1/2 3/16 Ss | AE6EVU 5RET73 / 16 "€32.94
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5RET8 rengaskahvan lukitustappi 1 3/16 Ss | AE6EVV 5RET83 / 16 "€36.55
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5RET9 rengaskahvan lukitustappi 1-1 / 2 3/16 Ss | AE6EVW 5RET93 / 16 "€33.64
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REU0 Rengaskahvan lukitustappi 2 3/16 Ss | AE6EVX 5 REU03 / 16 "€34.01
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REU2 rengaskahvan lukitustappi 1 5/16 Ss | AE6EVZ 5 REU25 / 16 "€36.79
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REU3 rengaskahvan lukitustappi 1-1 / 2 5/16 Ss | AE6EWA 5 REU35 / 16 "€42.81
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REU4 rengaskahvan lukitustappi 2 5/16 Ss | AE6EWB 5 REU45 / 16 "€43.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REU1 rengaskahvan lukitustappi 1/2 1/4 Ss
€34.01 / yksikkö