Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5RER5 T -kahvan lukitustappi 1 3/8 s | AE6EVF

INNOVATIVE COMPONENTS 5RER5 T Kahvan lukkotappi 1 3/8 Ss

Varastossa
Tuote: AE6EVF Malli: 5RER5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolukon tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Kahvan pituus1 sisään.
Nupin tyyppiPositiivinen lukitustappi
Materiaali17-4 ruostumaton teräs
Pin Dia.3 / 8 "
TyyliT kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPin Dia.Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCX4 T -kahvan lukitustappi 1 1/4 1-13 / 16 tuuman alumiini | AC9QYJ 3JCX4Sinkitty4140 Steel1 / 4 "€35.37
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCX5 T -kahvan lukitustappi 1.5 1/4 1-13 / 16 tuumaa Al | AC9QYK 3JCX5Sinkitty4140 Steel1 / 4 "€36.76
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCX6 T -kahvan lukitustappi 2 1/4 1-13 / 16 tuuman alumiini | AC9QYL 3JCX6Sinkitty4140 Steel1 / 4 "€37.21
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCX7 T -kahvan lukitustappi 1.5 3/8 2 tuuman alumiini | AC9QYM 3JCX7Sinkitty4140 Steel3 / 8 "€41.23
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCX8 T -kahvan lukitustappi 2 3/8 2 tuuman alumiini | AC9QYN 3JCX8Sinkitty4140 Steel3 / 8 "€42.56
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCX9 T -kahvan lukitustappi 3 3/8 2 tuuman alumiini | AC9QYP 3JCX9Sinkitty4140 Steel3 / 8 "€44.74
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCY1 T -kahvan lukitustappi 1.5 1/2 2 tuuman alumiini | AC9QYQ 3JCY1Sinkitty4140 Steel1 / 2 "€45.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5RER5 T Kahvan lukkotappi 1 3/8 Ss
€43.18 / yksikkö