Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REG7 Snap Lock Star -nuppi 1-3/8 Thru #10 | AE6ERH

INNOVATIVE COMPONENTS 5REG7 Snap Lock Star -nuppi 1-3/8 - #10

Varastossa
Tuote: AE6ERH Malli: 5REG7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.09 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Lock -nuppi
Pohjan halkaisija.0.85 "
Halkaisija1.375 "
Suorittaa loppuunMatta kuvioitu
Korkeus1.28 "
Nupin tyyppiLukko
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus1.18
TyyliTähti
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen koko#10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REG7 Snap Lock Star -nuppi 1-3/8 - #10
€1.09 / yksikkö