Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDF4 pidätintappi 2 tuumaa T Nuppi 1/2 tuumaa 2 1/2 tuumaa | AC9RBM

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDF4 pidätintappi 2 tuumaa T-nuppi 1/2 tuumaa 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RBM Malli: 3JDF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä tappi
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahvan pituus2-1 / 2 tuumaa
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.1 / 2 "
TyyliNuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Innovatiivisten komponenttien 3JDF4 pidätintappi on T-nuppi, joka on suunniteltu pikavapautussovelluksiin ja kuntolaitteiden painon valitsemiseen.
    • Näissä teräsrakenteisissa ja sinkittyissä 3JDF4-pidätintapeissa on 2 tuuman (5.08 cm) muovinen T-nuppi pitoa parantamaan.
    • Jousikuormitteinen pidätyspallo vetäytyy, kun tappi työnnetään tai vedetään sisään pikalukitusmekanismista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPin Dia.Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDD3 Pidätystappi 2 tuuman T-nuppi 1/4 tuumaa 3 3/4 tuumaa | AC9RAR 3JDD31 / 4 "€7.31
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDD6 Pidätystappi 2 tuuman T-nuppi 3/8 tuumaa 1 1/2 tuumaa | AC9RAV 3JDD63 / 8 "€8.06
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDE1 Pidätystappi 2 tuuman T-nuppi 3/8 tuumaa 2 1/2 tuumaa | AC9RAZ 3JDE13 / 8 "€8.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDF4 pidätintappi 2 tuumaa T-nuppi 1/2 tuumaa 2 1/2 tuumaa
€12.06 / yksikkö