Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDD6 Pidätystappi 2 tuuman T-nuppi 3/8 tuumaa 1 1/2 tuumaa | AC9RAV

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDD6 pidätintappi 2 tuumaa T-nuppi 3/8 tuumaa 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RAV Malli: 3JDD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä tappi
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahvan pituus1-1 / 2 tuumaa
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 8 "
TyyliNuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPin Dia.Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDD3 Pidätystappi 2 tuuman T-nuppi 1/4 tuumaa 3 3/4 tuumaa | AC9RAR 3JDD31 / 4 "€7.31
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDE1 Pidätystappi 2 tuuman T-nuppi 3/8 tuumaa 2 1/2 tuumaa | AC9RAZ 3JDE13 / 8 "€8.49
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDF4 pidätintappi 2 tuumaa T Nuppi 1/2 tuumaa 2 1/2 tuumaa | AC9RBM 3JDF41 / 2 "€12.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDD6 pidätintappi 2 tuumaa T-nuppi 3/8 tuumaa 1 1/2 tuumaa
€8.06 / yksikkö