Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDA8 Metallinen nupin mäntä 0.75 tuumaa 3 / 8-16 0.22 | AC9RAC

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDA8 metallinen nuppimäntä 0.75 tuumaa 3/8-16 0.22

Varastossa
Tuote: AC9RAC Malli: 3JDA8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimäntä
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahvan pituus0.75 sisään.
Nupin tyyppiLukitse
MateriaaliTeräs
Mäntä Dia.0.185 sisään.
TyyliNuppi
Kierteen koko3 / 8-16
Vinkki Dia.0.18 sisään.
Kärjen pituus0.22 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDA6 Metallinen nupin mäntä 0.40 tuumaa 1 / 4-20 0.125 | AC9RAA 3JDA6SinkittyTeräs1 / 4-20€15.62
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDA7 Metallinen nupin mäntä 0.40 tuumaa 1 / 4-20 Ss | AC9RAB 3JDA7tavallinenRuostumaton teräs1 / 4-20€25.53
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDA9 Metallinen nupin mäntä 0.65 tuumaa 1 / 2-13 0.25 | AC9RAD 3JDA9SinkittyTeräs1 / 2-13€19.46
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDC1 Metallinen nupin mäntä 1 / 2-13 | AC9RAE 3JDC1tavallinenRuostumaton teräs1 / 2-13€31.51
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDC2 Metallinen nupin mäntä 5 / 16-18 | AC9RAF 3JDC2SinkittyTeräs5 / 16-18€17.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDA8 metallinen nuppimäntä 0.75 tuumaa 3/8-16 0.22
€16.20 / yksikkö