Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDA7 Metallinen nupin mäntä 0.40 tuumaa 1 / 4-20 Ss | AC9RAB

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDA7 metallinen nuppimäntä 0.40 tuumaa 1/4-20 Ss

Varastossa
Tuote: AC9RAB Malli: 3JDA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimäntä
Suorittaa loppuuntavallinen
Kahvan pituus0.4 sisään.
Nupin tyyppiLukitse
MateriaaliRuostumaton teräs
Mäntä Dia.0.123 sisään.
TyyliNuppi
Kierteen koko1 / 4-20
Vinkki Dia.0.12 sisään.
Kärjen pituus0.125 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDA6 Metallinen nupin mäntä 0.40 tuumaa 1 / 4-20 0.125 | AC9RAA 3JDA6SinkittyTeräs1 / 4-20€15.62
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDA8 Metallinen nupin mäntä 0.75 tuumaa 3 / 8-16 0.22 | AC9RAC 3JDA8SinkittyTeräs3 / 8-16€16.20
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDA9 Metallinen nupin mäntä 0.65 tuumaa 1 / 2-13 0.25 | AC9RAD 3JDA9SinkittyTeräs1 / 2-13€19.46
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDC1 Metallinen nupin mäntä 1 / 2-13 | AC9RAE 3JDC1tavallinenRuostumaton teräs1 / 2-13€31.51
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDC2 Metallinen nupin mäntä 5 / 16-18 | AC9RAF 3JDC2SinkittyTeräs5 / 16-18€17.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JDA7 metallinen nuppimäntä 0.40 tuumaa 1/4-20 Ss
€25.53 / yksikkö