Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCW5 Lukitustappirengas 2 tuumaa 3/8 | AC9QYA

INNOVATIVE COMPONENTS 3JCW5 lukitustappirengas 2 tuumaa 3/8

Varastossa
Tuote: AC9QYA Malli: 3JCW5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolukon tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Kahvan pituus2 sisään.
Nupin tyyppiPositiivinen lukitustappi
Materiaali17-4 ruostumaton teräs
Pin Dia.3 / 8 "
TyyliSormuskahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPin Dia.Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCW1 Lukitustappirengas 1 tuumaa 1/4 | AC9QXW 3JCW11 / 4 "€35.96
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCW2 Lukitustappirengas 1.5 tuumaa 1/4 | AC9QXX 3JCW21 / 4 "€38.90
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCW3 Lukitustappirengas 2 tuumaa 1/4 | AC9QXY 3JCW31 / 4 "€39.30
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCW4 Lukitustappirengas 1.5 tuumaa 3/8 | AC9QXZ 3JCW43 / 8 "€42.60
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCW6 Lukitustappirengas 3 tuumaa 3/8 | AC9QYB 3JCW63 / 8 "€54.48
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCW7 Lukitustappirengas 1.5 tuumaa 1/2 | AC9QYC 3JCW71 / 2 "€67.69
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JCW8 Lukitustappirengas 2 tuumaa 1/2 | AC9QYD 3JCW81 / 2 "€67.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JCW5 lukitustappirengas 2 tuumaa 3/8
€57.92 / yksikkö