HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM88 Mig Hitsauslanka ruostumaton teräs 33lb | AB7PRZ

APPROVED VENDOR 23XM88 Mig Hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb

Varastossa
Tuote: AB7PRZ Malli: 23XM88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMig-hitsauslanka
AWS-luokitusER430
Kontti33 lb. Kela
Säiliön koko33 lb
container TyyppiKela
Halkaisija0.045 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Vetolujuus65,000 PSI
Vetolujuus65,000 psi
TyyppiER430

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.51
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7223001046
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHalkaisijaMateriaaliMin. VetolujuusVetolujuusTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM73 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRJ 23XM7333 lb0.03 "Ruostumaton teräs80,000 psi80,000 psiER310€661.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM75 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRK 23XM7533 lb0.04 "Ruostumaton teräs80,000 psi80,000 psiER310€647.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM76 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRL 23XM7633 lb0.045 "Ruostumaton teräs80,000 psi80,000 psiER310€657.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM77 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRM 23XM7733 lb0.03 "Ruostumaton teräs95,000 PSI95,000 psiER312€630.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM79 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRP 23XM7933 lb0.04 "Ruostumaton teräs95,000 PSI95,000 psiER312€622.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM80 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRQ 23XM8033 lb0.045 "Ruostumaton teräs95,000 PSI95,000 psiER312€599.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM81 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRR 23XM8133 lb0.03 "Ruostumaton teräs75,000 PSI75,000 psiER347Si€553.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM88 Mig Hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb
€226.52 / yksikkö