Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEM3 T-nuppi 1 1/8 tuumaa 1/2-13 3 1/2 tuumaa sokea | AC9FYY

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEM3 T -nuppi 1 1/8 tuumaa 1/2-13 3 1/2 tuumaa blind

Varastossa
Tuote: AC9FYY Malli: 3GEM3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT Nuppi
Pohjan halkaisija.1"
Halkaisija3.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta nailonmuovi, terässinkkiteräs
Pituus1.125 "
MateriaaliTeräs
TyyliT Nuppi
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEM3 T -nuppi 1 1/8 tuumaa 1/2-13 3 1/2 tuumaa blind
€6.10 / yksikkö