Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEF2 Vedä nuppi 1 tuuma 10-24 halkaisija 1 tuuma | AC9FWN

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF2 vetonuppi 1 tuumaa 10-24 halkaisija 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FWN Malli: 3GEF2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä nuppi
Halkaisija1"
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muoviterässinkkilukkomutteri
Pituus1"
MateriaaliTeräs
TyyliVedä
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF2 vetonuppi 1 tuumaa 10-24 halkaisija 1 tuumaa
€2.81 / yksikkö