Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDZ7 Pehmeä ristinuppi 2 2 1/2 tuumaa 3 / 8-16 | AC9FUN

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDZ7 pehmeä uurrettu nuppi 2 2 1/2 tuumaa 3/8-16

Varastossa
Tuote: AC9FUN Malli: 3GDZ7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeän kosketuksen nuppi
Pohjan halkaisija.1.25 "
Halkaisija2.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus2"
TyyliPehmeä kosketusruuvi ruuvilla
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDZ8 Pehmeähihnainen nuppi 2 1/2 tuumaa läpi 3/8-16 | AC9FUP 3GDZ8Pehmeä kosketusKautta€3.83
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDZ9 Pehmeä viistosäädin 2 1/2 tuuman kaihdin 3 / 8-16 | AC9FUQ 3GDZ9Pehmeä kosketusSokea€4.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDZ7 pehmeä uurrettu nuppi 2 2 1/2 tuumaa 3/8-16
€6.54 / yksikkö